Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, G1 Steuer- Magnetventil 24 V dc, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, G1 Steuer- Magnetventil 24 V dc, Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-1440801
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1440801
EAN/GTIN:
     5056279045872
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Anschluss = G1
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Gas, Flüssigkeit
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 12 bar
Betriebstemperaturbereich = -20 → +90 °C
Gewinde Fitting Typ = G
Fließfaktor Kv = 11m³/h

RS PRO V13
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Anschluss:
G1
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Gas, Flüssigkeit
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
12 bar
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +90 °C
Gewinde Fitting Typ:
G
Fließfaktor Kv:
11m³/h
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 1440801, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, RS PRO, SOL4B1, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.