| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70229582 Herst.-Nr.: 3192067 EAN/GTIN: 4052568268824 |
| | |
|
| | |
| Steuerschieber VHER-H-B43E-G12 Ventilfunktion=4/3 entlüftet, Betätigungsart=manuell, Baubreite=95 mm, Normalnenndurchfluss=3200 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar Weitere Informationen: | | Abluftfunktion: | drosselbar | Anwendungshinweis: | nur von Hand betätigen | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betätigungsart: | manuell | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Dichtprinzip: | hart | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Hinweis zum Betriebsdruck: | Beim Zweidruck-Betrieb muss der Druck an Anschluss 1 höher als am Anschluss 3 sein. | Konstruktiver Aufbau: | Dreh-Schieber | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 4: | G1/2 | Schaltstellungsanzeige: | mit Zubehoer | Steuerart: | direkt | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Symbol: | 00995941 | Typ-Kurzzeichen: | VHER | Überschneidungsfreiheit: | ja | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Hebel: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,86* | € 173,93* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,74* | € 174,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 168,74* | € 194,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,27* | € 232,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|