Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-5-1/4-B Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für J-5-1/4-B Pneumatikventil
Bild für J-5-1/4-B Pneumatikventil
Herstellerlogo für J-5-1/4-B Pneumatikventil
Artikel-Nr.:
     4065-70218242
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     14295
EAN/GTIN:
     4052568112479
Datenblatt DE für J-5-1/4-B Pneumatikventil
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Pneumatisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Pneumatikventil J-5-1/4-B 5/2 Wegeventil bistabil, pneumatisch betätigt. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=32 mm, Normalnenndurchfluss=1600 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Steuerluft 12:
G1/8
Anschluss Steuerluft 14:
G1/8
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
pneumatisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
keine
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Steuerart:
direkt
Steuerluftversorgung:
extern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00991037
Typ-Kurzzeichen:
J
Überdeckung:
positive Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,55*
€ 143,86*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 122,95*
€ 144,69*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,75*
€ 162,67*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 140,38*
€ 170,27*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.