Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnringpumpe PGZ4-1X/040RT07VB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild für Zahnringpumpe PGZ4-1X/040RT07VB2
Bild für Zahnringpumpe PGZ4-1X/040RT07VB2
Herstellerlogo für Zahnringpumpe PGZ4-1X/040RT07VB2
Artikel-Nr.:
     4065-70210410
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901230030
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Zahnringpumpe PGZ4-1X/040RT07VB2
Suchbegriffe:
Gerotorpumpe
Zahnringpumpe
Zahnringpumpe PGZ4-1X/040RT07VB2 Zahnringpumpe Serie PR4 Geräteserie 1X Nenngröße 20 bis 140 Maximaler Betriebsdruck 15 bar Maximales Verdrängungsvolumen 140 cm³. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
ISO-2-Loch-Befestigungsflansch nach ISO 3019-2, Sekundärpumpe für Durchtrieb KB2
Baugröße:
4
Durchtrieb:
ohne
Gewicht:
5.94 kg
Nenngröße:
40
Verdrängungsvolumen:
42.1 cm³
Wellenausführung:
SAE-Evolventenverzahnung 11T
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Pumpen|Zahnringpumpen|PGZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,65*
€ 845,88*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,21*
€ 853,08*
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 905,65*
€ 1.000,88*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,08*
€ 1.015,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,64*
€ 1.007,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,13*
€ 966,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,37*
€ 939,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,21*
€ 904,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.