Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAHNRINGPUMPE PGZ4-1X/040RT07VB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7572_08_17R.TIF
IH_HAD7572_08_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901230030
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901230030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerotorpumpe
Zahnringpumpe
Zur Kühlung, Filtration und für Schmierkreisläufe. Geeignet für einen weiten Viskositäts- und Drehzahlbereich. Geringe Geräuschbelastung und geringes Pulsationsniveau. Kann mit Axialkolbenpumpen kombiniert werden.
  • Zahnringpumpe mit konstantem Verdrängungsvolumen
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Für industrielle Anwendungen im offenen Kreislauf
  • FKM-Dichtungen
Weitere Informationen:
Max. Druck:
15 bar
Wellentyp:
Verzahnt 11T, 19-4 nach ISO 3019-1
Nenngröße:
40 cm³
Montage:
2-Loch-Befestigungsflansch 80 A2HW nach ISO 3019-2
Max. Volumenstrom:
120 l/min
Anschlussart:
2-Loch-Befestigungsflansch nach ISO 3019-2
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Druckflüssigkeit:
HLP | HLPD | HVLP | HVLPD
Durchtrieb:
mit
Gewicht:
5.94 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 845,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,88*
€ 1.006,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,83*
€ 966,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,26*
€ 938,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,95*
€ 911,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,65*
€ 881,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.