Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Sitzventil E-3SE 6 C7X/420G24N9K4/B25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Sitzventil E-3SE 6 C7X/420G24N9K4/B25
Bild für Wege-Sitzventil E-3SE 6 C7X/420G24N9K4/B25
Herstellerlogo für Wege-Sitzventil E-3SE 6 C7X/420G24N9K4/B25
Artikel-Nr.:
     4065-70204823
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901180203
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Sitzventil E-3SE 6 C7X/420G24N9K4/B25
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Wege-Sitzventil E-3SE 6 C7X/420G24N9K4/B25 Wege-Sitzventil Serie E-.SE 6 Nenngröße 6 Serie 7X Maximaler Betriebsdruck 630 bar Maximaler Volumenstrom 25 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anzahl der Hauptanschlüsse:
3
Ausführung:
Öl-in-Wasser-Emulsion, Wasser-Glykol, Mineralöl
Betriebsdruck:
420 bar
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einsteck-Rückschlagventil:
Ohne Einsteck-Rückschlagventil
Federrückstellung:
Mit Federrückstellung
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, rexroth wege-sitzventile, sitz wegeventil, elektrisches wegeventil 24v, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Sitzventile|Direktgesteuert|W/E-.SE6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.981,75*
€ 2.092,65*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.002,19*
€ 2.123,25*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.123,25*
€ 2.526,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.094,32*
€ 2.492,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.036,47*
€ 2.423,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.017,18*
€ 2.400,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.002,19*
€ 2.382,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.