Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllventil ZSFW 100 F1-1-1X/M/01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Füllventil ZSFW 100 F1-1-1X/M/01
Bild für Füllventil ZSFW 100 F1-1-1X/M/01
Herstellerlogo für Füllventil ZSFW 100 F1-1-1X/M/01
Artikel-Nr.:
     4065-70191849
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900532516
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Füllventil ZSFW 100 F1-1-1X/M/01
Suchbegriffe:
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Hydraulik Rückschlagventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Füllventil ZSFW 100 F1-1-1X/M/01   Füllventil Serie ZSF, ZSFW Nenngröße 32...200 Geräteserie 1X, 2X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 7000 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschluss:
Rohrgewinde nach ISO 228-1
Dichtung:
NBR-Dichtung
Düsenbestückung:
Standard
Geräteserie:
Geräteserie 10 … 19 (1X)
Nenngröße:
100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.370,38*
€ 2.600,28*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.424,97*
€ 2.638,37*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.638,37*
€ 3.139,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.572,27*
€ 3.061,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.473,42*
€ 2.943,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.429,59*
€ 2.891,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.424,97*
€ 2.885,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.