Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Sitzventil M-4SED 6 D1X/350CG24N9K4QMBG24 SO290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Sitzventil M-4SED 6 D1X/350CG24N9K4QMBG24 SO290
Bild für Wege-Sitzventil M-4SED 6 D1X/350CG24N9K4QMBG24 SO290
Herstellerlogo für Wege-Sitzventil M-4SED 6 D1X/350CG24N9K4QMBG24 SO290
Artikel-Nr.:
     4065-70175379
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901406692
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Sitzventil M-4SED 6 D1X/350CG24N9K4QMBG24 SO290
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil M-4SED 6 D1X/350CG24N9K4QMBG24 SO290 Wege-Sitzventil Serie M-.SED 6 Nenngröße 6 Serie 1X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 25 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anzahl der Hauptanschlüsse:
4
Einsteck-Drossel:
Ohne Einsteck-Drossel
Einsteck-Rückschlagventil:
Ohne Einsteck-Rückschlagventil
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
Überwachte Schaltstellung "b"
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Weitere Suchbegriffe: Wege-Sitzventil, Wegesitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, elektrisches wegeventil 24v, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Sitzventile|Direktgesteuert|M-.SED 6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.238,51*
€ 2.444,46*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.263,60*
€ 2.480,17*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.480,17*
€ 2.951,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.442,01*
€ 2.905,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.336,87*
€ 2.780,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.288,99*
€ 2.723,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.263,60*
€ 2.693,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.