| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70173629 Herst.-Nr.: R901194476 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Wege-Schieberventil 4WPH 32 G6X/6/A/V Wegeventil Serie WPH Nenngröße 10...32 Serie 4X, 6X, 7X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 1100 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Betätigungsart: | Pneumatisch-Hydraulisch | Dichtung: | FKM-Dichtung | Druckreduzierventil: | Ohne Druckreduzierventil | Einsteckdrossel: | Ohne Einsteckdrossel | Federrückstellung: | Mit Federrückstellung | Geräteserie: | 60 bis 69 (6X) | Kolbenrückführung: | Durch Federn | Maximaler Betriebsdruck: | 280 bar | Nenngröße: | 32 | Schaltstellungsüberwachung: | Ohne Stellungsschalter | Schaltzeiteinstellung: | Ohne Zeitschalteinstellung | Steuerölrückführung: | Extern | Steuerölzuführung: | Extern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil rexroth, wege ventile, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Schieberventile|Vorgesteuert|WPH/WHH/WMMH/WMDH/WMDAH/WMRH/WMUH |
| | |
| |