Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Schieberventil 4WEH 16 E7X/6EG205N9SK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Schieberventil 4WEH 16 E7X/6EG205N9SK4
Bild für Wege-Schieberventil 4WEH 16 E7X/6EG205N9SK4
Herstellerlogo für Wege-Schieberventil 4WEH 16 E7X/6EG205N9SK4
Artikel-Nr.:
     4065-70166711
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901018862
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Schieberventil 4WEH 16 E7X/6EG205N9SK4
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Wege-Schieberventil 4WEH 16 E7X/6EG205N9SK4 Wegeventil Serie WEH, WH Nenngröße 10...32 Serie 4X, 6X, 7X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 1100 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Betätigunsgsart:
Elektro-hydraulisch
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckreduzierventil:
Ohne Druckreduzierventil
Einsteckdrossel:
Ohne Einsteckdrossel
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose; Gerätestecker DIN EN 175301-803
Geräteserie:
70 … 79 (7X)
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Korrosionsbeständigkeit:
Keine (Ventilgehäuse grundiert)
Maximaler Betriebsdruck:
280 bar
Nenngröße:
16
Schaltstellungsüberwachung:
Ohne Stellungsschalter
Schaltzeiteinstellung:
Schaltzeiteinstellung als Zulaufregelung
Spannung:
Gleichspannung 205 V
Steuerölrückführung:
Extern
Steuerölzuführung:
Extern
Steuerschieberrückführung im Hauptventil:
Durch Feder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.361,68*
€ 1.545,50*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.385,70*
€ 1.568,05*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.568,05*
€ 1.865,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.542,55*
€ 1.835,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.463,16*
€ 1.741,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,74*
€ 1.691,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.385,70*
€ 1.648,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.