Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Schieberventil 4WHH 16 E7X/6QM0BG24 SO649


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Schieberventil 4WHH 16 E7X/6QM0BG24 SO649
Bild für Wege-Schieberventil 4WHH 16 E7X/6QM0BG24 SO649
Herstellerlogo für Wege-Schieberventil 4WHH 16 E7X/6QM0BG24 SO649
Artikel-Nr.:
     4065-70164324
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901261185
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Schieberventil 4WHH 16 E7X/6QM0BG24 SO649
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Wege-Schieberventil 4WHH 16 E7X/6QM0BG24 SO649 Wegeventil Serie WHH Nenngröße 10...32 Serie 4X, 6X, 7X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 1100 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
Hydraulisch-Hydraulisch
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckreduzierventil:
Ohne Druckreduzierventil
Einsteckdrossel:
Ohne Einsteckdrossel
Federrückstellung:
Mit Federrückstellung
Geräteserie:
70 bis 79 (7X)
Kolbenrückführung:
Durch Federn
Maximaler Betriebsdruck:
280 bar
Nenngröße:
16
Schaltstellungsüberwachung:
Ohne Stellungsschalter
Schaltzeiteinstellung:
Ohne Zeitschalteinstellung
Steuerölrückführung:
Extern
Steuerölzuführung:
Extern
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventil hydraulisch, wege ventil, wegeventil bosch rexroth, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Schieberventile|Vorgesteuert|WPH/WHH/WMMH/WMDH/WMDAH/WMRH/WMUH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.232,47*
€ 4.340,81*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.287,82*
€ 4.406,34*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.406,34*
€ 5.243,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.376,80*
€ 5.208,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.317,71*
€ 5.138,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.298,01*
€ 5.114,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.287,82*
€ 5.102,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.