Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Schieberventil 3WH 10 A4X/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Schieberventil 3WH 10 A4X/
Bild für Wege-Schieberventil 3WH 10 A4X/
Herstellerlogo für Wege-Schieberventil 3WH 10 A4X/
Artikel-Nr.:
     4065-70161172
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R978933922
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Schieberventil 3WH 10 A4X/
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Wege-Schieberventil 3WH 10 A4X/ Wegeventil Serie WEH, WH Nenngröße 10...32 Serie 4X, 6X, 7X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 1100 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-Wege-Ausführung
Betätigunsgsart:
Hydraulisch
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckreduzierventil:
Ohne Druckreduzierventil
Einsteckdrossel:
Ohne Einsteckdrossel
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose; Gerätestecker DIN EN 175301-803
Geräteserie:
40 … 49 (4X)
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Korrosionsbeständigkeit:
Keine (Ventilgehäuse grundiert)
Maximaler Betriebsdruck:
280 bar
Nenngröße:
10
Schaltstellungsüberwachung:
Ohne Stellungsschalter
Schaltzeiteinstellung:
Ohne Schaltzeiteinstellung
Steuerölrückführung:
Extern
Steuerölzuführung:
Extern
Steuerschieberrückführung im Hauptventil:
Durch Feder
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Druckreduzierventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, 3/2 wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Schieberventile|Vorgesteuert|WH, WEH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.193,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.391,98*
€ 1.656,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.366,47*
€ 1.626,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.283,73*
€ 1.527,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,45*
€ 1.473,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,00*
€ 1.419,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.