Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Schieberventil 4WH 6 R5X//B10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Schieberventil 4WH 6 R5X//B10
Bild für Wege-Schieberventil 4WH 6 R5X//B10
Herstellerlogo für Wege-Schieberventil 4WH 6 R5X//B10
Artikel-Nr.:
     4065-70160814
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901325197
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Schieberventil 4WH 6 R5X//B10
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Wege-Schieberventil 4WH 6 R5X//B10 Wegeventil Serie WEH, WH Nenngröße 10...32 Serie 4X, 6X, 7X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 1100 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Betätigunsgsart:
Hydraulisch
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckreduzierventil:
Ohne Druckreduzierventil
Einsteckdrossel:
Drossel-Ø 1,0 mm
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose; Gerätestecker DIN EN 175301-803
Geräteserie:
50 … 59 (5X)
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Korrosionsbeständigkeit:
Keine (Ventilgehäuse grundiert)
Maximaler Betriebsdruck:
280 bar
Nenngröße:
6
Schaltstellungsüberwachung:
Ohne Stellungsschalter
Schaltzeiteinstellung:
Ohne Schaltzeiteinstellung
Steuerölrückführung:
Extern
Steuerölzuführung:
Extern
Steuerschieberrückführung im Hauptventil:
Durch Feder
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Druckreduzierventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Schieberventile|Vorgesteuert|WH, WEH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 879,05*
€ 1.012,50*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 876,85*
€ 1.013,59*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,50*
€ 1.204,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,57*
€ 1.187,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,72*
€ 1.124,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,55*
€ 1.085,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,05*
€ 1.046,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.