| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70160751 Herst.-Nr.: R900466085 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Wege-Schieberventil 4WH 6 R5X/ Wegeventil Serie WEH, WH Nenngröße 10...32 Serie 4X, 6X, 7X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 1100 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Ausführung: | 4-Wege-Ausführung | Betätigunsgsart: | Hydraulisch | Dichtung: | NBR-Dichtung | Druckreduzierventil: | Ohne Druckreduzierventil | Einsteckdrossel: | Ohne Einsteckdrossel | Elektrischer Anschluss: | Ohne Leitungsdose; Gerätestecker DIN EN 175301-803 | Geräteserie: | 50 … 59 (5X) | Hilfsbetätigungseinrichtung: | Ohne Hilfsbetätigungseinrichtung | Korrosionsbeständigkeit: | Keine (Ventilgehäuse grundiert) | Maximaler Betriebsdruck: | 280 bar | Nenngröße: | 6 | Schaltstellungsüberwachung: | Ohne Stellungsschalter | Schaltzeiteinstellung: | Ohne Schaltzeiteinstellung | Steuerölrückführung: | Extern | Steuerölzuführung: | Extern | Steuerschieberrückführung im Hauptventil: | Durch Feder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Druckreduzierventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Schieberventile|Vorgesteuert|WH, WEH |
| | |
| |