Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Schieberventil 4WE 6 C6X/EG205N9K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Schieberventil 4WE 6 C6X/EG205N9K4
Bild für Wege-Schieberventil 4WE 6 C6X/EG205N9K4
Herstellerlogo für Wege-Schieberventil 4WE 6 C6X/EG205N9K4
Artikel-Nr.:
     4065-70154375
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900902960
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Schieberventil 4WE 6 C6X/EG205N9K4
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Wege-Schieberventil 4WE 6 C6X/EG205N9K4 Wegeventil Serie WE Nenngröße 6 Serie 6X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 80(DC)/60(AC) l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anzahl der Hauptanschlüsse:
4
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einsteckdrossel:
Ohne Einsteckdrossel
Elektrische Leistungsaufnahme:
Standard
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker 3-polig (2+PE) nach DIN EN 175301-803
Federrückstellung:
Mit Federrückstellung
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Klemmlänge:
42 mm
Korrosionsbeständigkeit:
Keine (Ventilgehäuse grundiert)
Schaltzeitverzögerung:
Ohne Schaltzeitverzögerung
Spannung:
Gleichspannung 205 V
Steuerschieberspiel:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Schieberventile|Direktgesteuert|WE 6…E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,64*
€ 432,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,88*
€ 431,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,51*
€ 424,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,46*
€ 403,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,20*
€ 358,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.