| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70151429 Herst.-Nr.: R901033370 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Wege-Schieberventil 4WE 6 Y6X/EG110N9K4QMBG24 Wegeventil Serie WE Nenngröße 6 Serie 6X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 80(DC)/60(AC) l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Anzahl der Hauptanschlüsse: | 4 | Dichtung: | NBR-Dichtung | Einsteckdrossel: | Ohne Einsteckdrossel | Elektrische Leistungsaufnahme: | Standard | Elektrischer Anschluss: | Gerätestecker 3-polig (2+PE) nach DIN EN 175301-803 | Federrückstellung: | Mit Federrückstellung | Fixierbohrung: | Ohne Fixierbohrung | Hilfsbetätigungseinrichtung: | Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung | Klemmlänge: | 42 mm | Korrosionsbeständigkeit: | Keine (Ventilgehäuse grundiert) | Schaltzeitverzögerung: | Ohne Schaltzeitverzögerung | Spannung: | Gleichspannung 110 V | Steuerschieberspiel: | Standard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |