Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4/2- und 4/3-Wege-Absperrventil Z4WEH 22 E63-5X/6EG24N9ETK4/B10D3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 4/2- und 4/3-Wege-Absperrventil Z4WEH 22 E63-5X/6EG24N9ETK4/B10D3
Bild für 4/2- und 4/3-Wege-Absperrventil Z4WEH 22 E63-5X/6EG24N9ETK4/B10D3
Herstellerlogo für 4/2- und 4/3-Wege-Absperrventil Z4WEH 22 E63-5X/6EG24N9ETK4/B10D3
Artikel-Nr.:
     4065-70151115
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900958158
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 4/2- und 4/3-Wege-Absperrventil Z4WEH 22 E63-5X/6EG24N9ETK4/B10D3
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
4/2- und 4/3-Wege-Absperrventil Z4WEH 22 E63-5X/6EG24N9ETK4/B10D3   Wege-Schieberventil Serie Z4WEH, Z4WH Nenngröße 25 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 650 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckreduzierventil:
Mit Druckreduzierventil
Einsteckdrossel:
Drossel-Ø 1,0 mm
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
Ohne Stellungsschalter
Schaltzeiteinstellung:
Ohne Schaltzeiteinstellung
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Steuerölrückführung:
Intern
Steuerölzuführung:
Intern
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, rexroth wegeschieberventil, heizungs absperrventil, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Sperrventile|Absperrventile |Z4WEH 22
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.511,55*
€ 3.733,85*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.570,03*
€ 3.789,10*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.733,85*
€ 4.443,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.686,08*
€ 4.386,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.565,84*
€ 4.243,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.515,98*
€ 4.184,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.511,55*
€ 4.178,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.