Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4/2- und 4/3-Wege-Absperrventil Z4WEH 16 E63-5X/6EG24N9TK4/B10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 4/2- und 4/3-Wege-Absperrventil Z4WEH 16 E63-5X/6EG24N9TK4/B10
Bild für 4/2- und 4/3-Wege-Absperrventil Z4WEH 16 E63-5X/6EG24N9TK4/B10
Herstellerlogo für 4/2- und 4/3-Wege-Absperrventil Z4WEH 16 E63-5X/6EG24N9TK4/B10
Artikel-Nr.:
     4065-70151096
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901142446
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 4/2- und 4/3-Wege-Absperrventil Z4WEH 16 E63-5X/6EG24N9TK4/B10
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
4/2- und 4/3-Wege-Absperrventil Z4WEH 16 E63-5X/6EG24N9TK4/B10   Wege-Schieberventil Serie Z4WEH, Z4WH Nenngröße 16 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 300 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckreduzierventil:
Ohne Druckreduzierventil
Einsteckdrossel:
Drossel-Ø 1,0 mm
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
Ohne Stellungsschalter
Schaltzeiteinstellung:
Ohne Schaltzeiteinstellung
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Steuerölrückführung:
Intern
Steuerölzuführung:
Extern
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, rexroth wegeschieberventil, heizungs absperrventil, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Sperrventile|Absperrventile |Z4WEH 16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.093,06*
€ 2.291,05*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.114,16*
€ 2.324,58*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.324,58*
€ 2.766,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.265,32*
€ 2.695,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.176,82*
€ 2.590,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.137,73*
€ 2.543,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.114,16*
€ 2.515,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.