Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4/2- und 4/3-Wege-Absperrventil Z4WEH 10 E68-4X/6EG24N9TK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 4/2- und 4/3-Wege-Absperrventil Z4WEH 10 E68-4X/6EG24N9TK4
Bild für 4/2- und 4/3-Wege-Absperrventil Z4WEH 10 E68-4X/6EG24N9TK4
Herstellerlogo für 4/2- und 4/3-Wege-Absperrventil Z4WEH 10 E68-4X/6EG24N9TK4
Artikel-Nr.:
     4065-70151008
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900977291
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 4/2- und 4/3-Wege-Absperrventil Z4WEH 10 E68-4X/6EG24N9TK4
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
4/2- und 4/3-Wege-Absperrventil Z4WEH 10 E68-4X/6EG24N9TK4   Wege-Schieberventil Serie Z4WEH, Z4WH Nenngröße 10 Geräteserie 4X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 160 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckreduzierventil:
Ohne Druckreduzierventil
Einsteckdrossel:
Ohne Einsteckdrossel
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
Ohne Stellungsschalter
Schaltzeiteinstellung:
Ohne Schaltzeiteinstellung
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Steuerölrückführung:
Intern
Steuerölzuführung:
Extern
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, rexroth wegeschieberventil, heizungs absperrventil, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Sperrventile|Absperrventile |Z4WEH 10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.401,02*
€ 1.582,98*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.431,73*
€ 1.606,08*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.606,08*
€ 1.911,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.580,23*
€ 1.880,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.500,34*
€ 1.785,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.459,02*
€ 1.736,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.431,73*
€ 1.703,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.