| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70114776 Herst.-Nr.: 237131300 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 237131300 Kupplungsstecker mit Schlauchtülle Einseitig absperrende Schnellkupplungen Serie23 Nennweite: Ø 2,7-11mm Einseitig absperrend Kompakte robuste Bauform Hoher Durchfluss bei geringem Druckabfall. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Nennweite: | 5.5 mm | Durchmesser Innen: | 13 mm | Ausführung: | Schlauchtülle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schnellkupplung stahl, imi norgren originalteile, norgren schnellkupplung, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Kupplungen und Zubehör|Kupplungen|Serie 23 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,82* | € 4,48* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 2,94* | € 4,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,03* | € 6,37* | | | | | 46 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 4,88* | € 7,19* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,21* | € 15,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|