Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 237131300 Kupplungsstecker Innengewinde 13mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norgren
Norgren
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154109
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     237131300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Gewindetülle
Norgren 237131300 Kupplungsstecker Innengewinde 13mm 1St.

Material (Details): Gehärtetes vernickeltes Stahl
Herst.-Teilenr.: 237131300
Gerätetemperatur: -20 bis +100 °C
Innengewinde: 13 mm
Kategorie: Kupplungsstecker
Nennweite: 5.5 mm
Produkt-Art: Kupplungsstecker
Betriebsdruck: 35 bar
Hersteller-Nr.: 237131300
EAN: - - - - - - - - -
nebeneinander

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,82*
€ 4,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,94*
€ 4,52*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,40*
44 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 4,89*
€ 7,21*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 10,28*
€ 14,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.