Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

237630900 Kupplungsdose mit Schlauchtülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 237630900 Kupplungsdose mit Schlauchtülle
Bild für 237630900 Kupplungsdose mit Schlauchtülle
Herstellerlogo für 237630900 Kupplungsdose mit Schlauchtülle
Schaltzeichen für 237630900 Kupplungsdose mit Schlauchtülle
Artikel-Nr.:
     4065-70113816
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     237630900
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 237630900 Kupplungsdose mit Schlauchtülle
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Druckluft Anschlussstück
237630900 Kupplungsdose mit Schlauchtülle Einseitig absperrende Schnellkupplungen Serie23 Nennweite: Ø 2,7-11mm Einseitig absperrend Kompakte robuste Bauform Hoher Durchfluss bei geringem Druckabfall. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Nennweite:
5.5 mm
Durchmesser Innen:
9 mm
Ausführung:
Schlauchtülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,29*
€ 57,47*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,23*
€ 57,53*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.