Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V05X286A-Q1232 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für V05X286A-Q1232 Wegeventil
Bild für V05X286A-Q1232 Wegeventil
Herstellerlogo für V05X286A-Q1232 Wegeventil
Schaltzeichen für V05X286A-Q1232 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70106743
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V05X286A-Q1232
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für V05X286A-Q1232 Wegeventil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
3/2 wegeventil norgren
3/2 wegeventil
V05X286A-Q1232 Wegeventil 2/2-, 3/2-Wege direkt gesteuertes Elekromagnetventil Serie V03, V04, V05 (EXCEL 32) Große Auswahl an Spannung und Anschlussgrößen Kompaktes Design Austauschbares Magnetsystem Standarddiffusor für Entlüftung Verschiedene Handhilfsbetätigungen. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
24 VDC
Serie:
V05
Leistung:
4.5 W
Anschluss:
Flansch
Handhilfsbetätigung:
Ohne
Funktion:
2/2, Normal geschlossen (NC)
Weitere Suchbegriffe: elektrisches wegeventil 24v, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|V03/04/05
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,08*
€ 51,03*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,22*
€ 51,08*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.