Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

233430600 Kupplungsdose mit Schlauchtülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 233430600 Kupplungsdose mit Schlauchtülle
Bild für 233430600 Kupplungsdose mit Schlauchtülle
Herstellerlogo für 233430600 Kupplungsdose mit Schlauchtülle
Schaltzeichen für 233430600 Kupplungsdose mit Schlauchtülle
Artikel-Nr.:
     4065-70102575
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     233430600
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 233430600 Kupplungsdose mit Schlauchtülle
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Druckluft Anschlussstück
233430600 Kupplungsdose mit Schlauchtülle Einseitig absperrende Schnellkupplungen Serie23 Nennweite: Ø 2,7-11mm Einseitig absperrend Kompakte robuste Bauform Hoher Durchfluss bei geringem Druckabfall. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Nennweite:
5 mm
Durchmesser Innen:
6 mm
Ausführung:
Schlauchtülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,41*
€ 22,72*
8 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 16,43*
€ 22,75*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.