Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

239231300 Kupplungsdose mit Schlauchtülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 239231300 Kupplungsdose mit Schlauchtülle
Bild für 239231300 Kupplungsdose mit Schlauchtülle
Herstellerlogo für 239231300 Kupplungsdose mit Schlauchtülle
Schaltzeichen für 239231300 Kupplungsdose mit Schlauchtülle
Artikel-Nr.:
     4065-70102571
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     239231300
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 239231300 Kupplungsdose mit Schlauchtülle
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
239231300 Kupplungsdose mit Schlauchtülle Einseitig absperrende Schnellkupplungen Serie23 Nennweite: Ø 2,7-11mm Einseitig absperrend Kompakte robuste Bauform Hoher Durchfluss bei geringem Druckabfall. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Nennweite:
11 mm
Durchmesser Innen:
13 mm
Ausführung:
Schlauchtülle
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, norgren schnellkupplung, imi norgren originalteile, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Kupplungen und Zubehör|Kupplungen|Serie 23
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,57*
€ 56,19*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,73*
€ 56,26*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.