Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS26SF11DF313A Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VS26SF11DF313A Wegeventil
Bild für VS26SF11DF313A Wegeventil
Herstellerlogo für VS26SF11DF313A Wegeventil
Schaltzeichen für VS26SF11DF313A Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70096988
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     VS26SF11DF313A
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für VS26SF11DF313A Wegeventil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
VS26SF11DF313A Wegeventil ISO-Ventilinsel Serie VS26 2 x 2/2-, 2 x 3/2-, 5/2- und 5/3-Wegeventile, ISO 15407-2 - Größen 26 mm Modular, einfach erweiterbar Integrierter Feldbus, Industrial Ethernet Protokolle und IO-Link Feldbus über Einzelstationen erweiterbar, Industrial Ethernet und IO- Link über Doppelstationen erweiterbar Große Auswahl an Zubehör- inklusive Druckabsperrmodul, welches einen Ventilaustausch bei druckbeaufschlagter Ventilinsel ermöglicht Zwei Kolbenschiebertechnologien - mit einzigartigen Vorteilen - hartgedichtet für lange Lebensdauer - weichgedichtet für hohen Durchfluss Bis zu 40 Magnetventile UL und ATEX. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
24VDC
Steuerluft:
Intern
Kolbenschieber:
Weichgedichtet
Handhilfsbetätigung:
Nicht arretierbar
Funktion:
2x2/2-Wegeventil, Normal geöffnet (NO)
Betätigung/Rückstellung:
Elektromagnet/Elektromagnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,32*
€ 99,34*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,60*
€ 100,30*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,36*
€ 102,19*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.