Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DM/49/MAZ13J/T4 3/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DM/49/MAZ13J/T4 3/2-Wegeventil
Bild für DM/49/MAZ13J/T4 3/2-Wegeventil
Herstellerlogo für DM/49/MAZ13J/T4 3/2-Wegeventil
Schaltzeichen für DM/49/MAZ13J/T4 3/2-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70069257
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     DM/49/MAZ13J/T4
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für DM/49/MAZ13J/T4 3/2-Wegeventil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
DM/49/MAZ13J/T4 3/2-Wegeventil 3/2-Wege direkt betätigte Elektromagnetventile Serie M/48, M/49 (EXCEL 22) Grundplatten- und Sammelanschlussleiste - kompakt und praktisch Handhilfsbetätigung standardmäßig Austauschbare gekapselte Spulen Standarddiffusor für Entlüftung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
24VDC
Nennweite:
1 mm
Montage:
Sammelleiste
Anschluss:
G1/8
Durchfluss:
30 l/min
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, norgren magnetventil g1/8, imi norgren originalteile, 3/2 wegeventil 24v, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|M/48/M/49
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,13*
€ 479,58*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,03*
€ 485,20*
44 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 439,15*
€ 489,02*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 548,28*
€ 608,81*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,20*
€ 577,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,65*
€ 575,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,36*
€ 558,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,30*
€ 543,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,03*
€ 515,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
C02250618
ab € 0,80*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0006025C
ab € 26,10*
Zubehör
IMI Norgren
M/3314
ab € 8,90*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0006100
ab € 0,4314*
Zubehör
IMI Norgren
C02470618
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.