| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70067661 Herst.-Nr.: V415B11D-C313A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| V415B11D-C313A Wegeventil Mini ISO-Ventil Serie V40/V41 2 x 3/2, 5/2 und 5/3-Wegeventile, elektropneumatisch und pneumatisch betätigt ISO 15407-1/VDMA 24563, 18 mm Kompakte, zuverlässige Konstruktion Flexibles Grundplattensystem System für Mehrfachdruck-Anwendungen Zwei Kolbenschiebertechnologien: -V40 Kolbenschieber hartgedichtet (langlebig) -V41 Kolbenschieber weichgedichtet (hoher Durchfluss) Gefasste Abluft und interne Steuerluftversorgung Einfacher Wechsel von interner zu externer Steuerluftversorgung Ventilaustausch unter Druck möglich. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Spannung: | 24VDC | Steuerluft: | Intern | Kolbenschieber: | Weichgedichtet | Funktion: | 2x3/2-Wegeventil, Normal geöffnet (NO) | Betätigung/Rückstellung: | Elektromagnet/Feder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,42* | € 107,80* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 88,93* | € 107,92* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,84* | € 118,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|