Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM/8016/M/125 ISO Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RM/8016/M/125 ISO Zylinder
Bild für RM/8016/M/125 ISO Zylinder
Herstellerlogo für RM/8016/M/125 ISO Zylinder
Schaltzeichen für RM/8016/M/125 ISO Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70063501
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RM/8016/M/125
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RM/8016/M/125 ISO Zylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
RM/8016/M/125 ISO Zylinder ISO-RUNDZYLINDER RM/8000/M Doppeltwirkend, ISO 6432 – Ø 10 …. 25 mm Standard mit Magnetkolben Abmessungen entsprechend ISO 6432 Extrem festes, doppelt gecrimptes Enddeckeldesign Im Boden integrierte Schwenkbefestigung Mit Endlagenpuffer oder einstellbarer Endlagendämpfung Ø 16 bis 25 mm. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
16 mm
Kolbenstange Ø:
6 mm
Anschluss:
M5
Hub:
125 mm
Einstellbare Endlagendämpfung:
Nein
Endlagenpuffer:
Ja
Ausführung:
Standard mit integrierter Schwenkbefestigung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,19*
€ 41,70*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,66*
€ 42,34*
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 33,32*
€ 43,05*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 54,55*
€ 68,92*
€ 8,95*
ab € 54,52*
€ 71,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
304205
ab € 5,41*
Zubehör
k.A.
304206
ab € 6,51*
Zubehör
k.A.
304501
ab € 5,66*
Zubehör
k.A.
B304801
ab € 5,66*
Zubehör
k.A.
B304814
ab € 5,54*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8012/38
ab € 12,34*
Zubehör
IMI Norgren
M/P13834
ab € 1,72*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19408
ab € 1,99*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8012/25
ab € 2,19*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8012/32
ab € 9,22*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8012/44
ab € 4,93*
Zubehör
IMI Norgren
QM 8012/24
ab € 8,21*
Zubehör
IMI Norgren
QM/33/020/23
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.