Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS4-DE-1/4-10V24 Druckaufbauventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS4-DE-1/4-10V24 Druckaufbauventil
Bild für MS4-DE-1/4-10V24 Druckaufbauventil
Herstellerlogo für MS4-DE-1/4-10V24 Druckaufbauventil
Artikel-Nr.:
     4065-70052611
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     542558
EAN/GTIN:
     4052568180577
Datenblatt DE für MS4-DE-1/4-10V24 Druckaufbauventil
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Steuerventil
Druckaufbauventil MS4-DE-1/4-10V24 zum langsamen Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen, Durchflussrichtung von links nach rechts. Betätigungsart=elektrisch, Einbaulage=beliebig, Handhilfsbetätigung=(* rastend, * tastend), Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz, Rückstellart=mechanische Feder-Sitz, Rückstellart=mechanische Feder
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
Form C
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Sitz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Rückstellart:
mechanische Feder
Schaltstellungsanzeige:
mit Zubehoer
Schutzart:
IP65
Signalzustandsanzeige:
mit Zubehör
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,8 W
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991501
Ventilfunktion:
2/2
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 91,02*
€ 113,70*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,61*
€ 118,31*
3 Tage
8
€ 5,90*
ab € 103,98*
€ 124,74*
Frei Haus
ab € 110,39*
€ 135,34*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 115,57*
€ 137,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.