Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEU-PB Busknoten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CTEU-PB Busknoten
Bild für CTEU-PB Busknoten
Herstellerlogo für CTEU-PB Busknoten
Artikel-Nr.:
     4065-70050036
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     570040
EAN/GTIN:
     4052568216504
Datenblatt DE für CTEU-PB Busknoten
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Bus-Koppler
Busknoten CTEU-PB Abmessungen B x L x H=40 mm x 91 mm x 50 mm, Rastermaß=40 mm, Befestigungsart=(* auf Elektrik-Anschlussplatte, * auf Elektrik-Anschaltung), Produktgewicht=90 g, Protokoll=Profibus DP
Weitere Informationen:
Bedienelemente:
DIL-Schalter
Befestigungsart:
auf Elektrik-Anschaltung
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Diagnose:
Unterspannung
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
Typ. 100 mA
Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart:
Dose
Feldbus-Schnittstelle, Anschlussbild:
00995638
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik:
Sub-D
Feldbus-Schnittstelle, Art:
PROFIBUS
Feldbus-Schnittstelle, Funktion:
Busanschluss kommend/weiterführend
Feldbus-Schnittstelle, Galvanische Trennung:
ja
Feldbus-Schnittstelle, Protokoll:
PROFIBUS DP
Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate:
12 Mbit/s
Hinweis Feldbus-Schnittstelle:
Stecker/Dose M12x1 B-codiert, 5-polig, Schutzart IP65
Hinweis zur Schutzart:
ungenutzte Anschlüsse verschlossen
Interne Zykluszeit:
1 ms je 1 Byte Nutzdaten
KC-Zeichen:
KC-EMV
Konfigurations-Unterstützung:
GSD-Datei
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LED-Anzeige busspezifisch:
BF: Busfehler
LED-Anzeige produktspezifisch:
X2: Systemstatus Modul an I-Port 2
Parametrierung:
Failsafe-Reaktion
Protokoll:
Profibus DP
Schutzart:
IP67
Spannungsversorgung, Anschlussart:
Stecker
Spannungsversorgung, Anschlussbild:
00995383
Spannungsverso:
M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,02*
€ 219,89*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,38*
€ 222,62*
3 Tage
45
€ 5,90*
ab € 209,03*
€ 241,54*
Frei Haus
ab € 256,83*
€ 302,67*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,62*
€ 264,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,74*
€ 257,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,64*
€ 250,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.