Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEU-PB Busknoten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568216504
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     570040
EAN/GTIN:
     4052568216504
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Bus-Koppler
Busknoten CTEU-PB Abmessungen B x L x H=40 mm x 91 mm x 50 mm, Rastermaß=40 mm, Befestigungsart=(* auf Elektrik-Anschlussplatte, * auf Elektrik-Anschaltung), Produktgewicht=90 g, Protokoll=Profibus DP
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CTEU
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
auf Elektrik-Anschlussplatte | auf Elektrik-Anschaltung
Schutzart:
IP65 | IP67
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur:
;; GC
Rastermaß:
|MM
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
KC-Zeichen:
KC-EMV
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand | ungenutzte Anschlüsse verschlossen
Feldbus-Schnittstelle, Protokoll:
PROFIBUS DP
Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart:
Dose
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik:
Sub-D
Bedienelemente:
DIL-Schalter
Abmessungen B x L x H:
40 mm x 91 mm x 50 mm
Protokoll:
Profibus DP
Zusätzliche Funktionen:
Emergency Message | Systemstatus über Diagnoseprüfung
Konfigurations-Unterstützung:
GSD-Datei
LED-Anzeige busspezifisch:
BF: Busfehler
LED-Anzeige produktspezifisch:
PS: Betriebsspannung Elektronik- und Lastversorgung | X1: Systemstatus Modul an I-Port 1 | X2: Systemstatus Modul an I-Port 2
Parametrierung:
Diagnoseverhalten | Failsafe-Reaktion
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
Typ. 100 mA
Maximale Adressvolumen Ausgänge:
|AD
Maximale Adressvolumen Eingänge:
|AD
Max. Stromversorgung:
|A
Diagnose:
Kommunikationsfehler | Systemdiagnose | Unterspannung
Interne Zykluszeit:
1 ms je 1 Byte Nutzdaten
Hinweis Feldbus-Schnittstelle:
optionale Anschlusstechnik mit Zubehör: | Stecker/Dose M12x1 B-codiert, 5-polig, Schutzart IP65
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,81*
€ 220,77*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,67*
€ 223,52*
2 Tage
45
€ 5,90*
ab € 208,23*
€ 242,51*
Frei Haus
ab € 254,77*
€ 303,90*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,77*
€ 262,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,34*
€ 261,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,97*
€ 255,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,76*
€ 243,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 202,49*
€ 240,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,81*
€ 219,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.