| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70044795 Herst.-Nr.: 541269 EAN/GTIN: 4052568090791 |
| | |
|
| | |
| Einschaltventil MS6-EM1-1/2-S-Z manuell, mit Schalldämpfer, Durchflussrichtung von rechts nach links. Konstruktiver Aufbau=Dreh-Schieber, Betätigungsart=manuell, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Steuerart=direkt, Ventilfunktion=3/2 bistabil Weitere Informationen: | | Abluftfunktion: | nicht drosselbar | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betätigungsart: | manuell | Betriebsmedium: | Inerte Gase | Einbaulage: | beliebig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | Dreh-Schieber | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 3: | nicht gefasst | Steuerart: | direkt | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Symbol: | 00991670 | Ventilfunktion: | 3/2 bistabil | Werkstoff Dichtungen: | TPE-U(PU) | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,48* | € 48,13* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 39,28* | € 50,32* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,78* | € 53,44* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 53,37* | € 69,57* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,78* | € 72,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|