| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70044253 Herst.-Nr.: M/50/LSU/15V EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| M/50/LSU/15V Magnetschalter Magnetschalter M/50 Reed und induktiv Geeignet für alle Zylinderserien mit Magnetkolben Schalter kann mithelfe des im Lieferumfang enthaltenen Spezialadapter bündig montiert werden LED-Anzeige – Induktiv (Standard) Reed (nur LSU-Ausführungen) Induktiv- Schalterinsbesondere geeignet für Bereiche mit starker Vibration. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Typ: | Reed mit LED | Kabellänge: | 15 m | Betriebsspannung: | Standard | Funktion: | Schließer | Kabel: | PVC | Ausführung: | Normal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,63* | € 41,76* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 29,60* | € 41,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|