Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS4-1/4-A Kupplungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für KS4-1/4-A Kupplungsstecker
Bild für KS4-1/4-A Kupplungsstecker
Herstellerlogo für KS4-1/4-A Kupplungsstecker
Artikel-Nr.:
     4065-70032383
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2154
EAN/GTIN:
     4052568018047
Datenblatt DE für KS4-1/4-A Kupplungsstecker
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Kupplungsstecker KS4-1/4-A für selbstabstellende Schlauchkupplung. Nennweite=7,85 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=1260 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglichund Steuermedium=Geölter Betrieb möglich
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/4
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 15 %
Typ-Kurzzeichen:
KS4
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 1,92*
€ 3,13*
2 Tage
1158
1
€ 8,90*
ab € 2,15*
€ 3,41*
10
€ 5,46*
ab € 3,297*
€ 4,377*
10
Frei Haus
ab € 3,339*
€ 4,479*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,07*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1761111
ab € 53,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.