| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO014213 Herst.-Nr.: 2154 EAN/GTIN: 4052568018047 |
| | |
|
| | |
| KS4-1/4-A KS4-1/4-A (2154) Kupplungsstecker Weitere Informationen: | | Nennweite: | 7,85 MM | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | -0,95 bis 12 BAR | Normalnenndurchfluss: | 1.260 L/MIN | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -10 bis 60 GC | Produktgewicht: | 21,0 G | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde G1/4 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Nenn-Anziehdrehmoment: | 9,50 NM | Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment: | ± 15 % | Gewicht: | 0,021 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,92* | € 3,10* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,15* | € 3,38* | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 3,277* | € 4,357* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,349* | € 4,449* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,07* | € 4,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|