| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70022997 Herst.-Nr.: 536013 EAN/GTIN: 4052568087111 |
| | |
|
| | |
| Pneumatikventil J-5/2-D-1-C-EX 5/2 Wegeventil bistabil, pneumatisch betätigt. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=42 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar Weitere Informationen: | | Abluftfunktion: | drosselbar | Anschluss Steuerluft 12: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschluss Steuerluft 14: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | ATEX-Kategorie Gas: | II 2G | ATEX-Kategorie Staub: | II 2D | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betätigungsart: | pneumatisch | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Entspricht Norm: | ISO 5599-1 | Ex-Umgebungstemperatur: | -10°C <= Ta <= +60°C | Ex-Zündschutzart Gas: | Ex h IIC T4 Gb | Ex-Zündschutzart Staub: | Ex h IIIC T130°C Db | Handhilfsbetätigung: | keine | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | ISO-Code: | 101 | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Pneumatischer Anschluss 1: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Pneumatischer Anschluss 2: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Pneumatischer Anschluss 3: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Pneumatischer Anschluss 4: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Pneumatischer Anschluss 5: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Steuerart: | direkt | Steuermedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Strömungsrichtung: | reversibel | Symbol: | 00991037 | Überdeckung: | positive Überdeckung | Ventilfunktion: | 5/2 bistabil | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 50,06* | € 63,93* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,80* | € 64,01* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 59,09* | € 75,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|