| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70020960 Herst.-Nr.: 8602 EAN/GTIN: 4052568065362 |
| | |
|
| | |
| P-Anschlussleiste PAL-1/8-3 Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=3, Produktgewicht=170 g, Befestigungsart=mit Haltewinkel, Pneumatischer Anschluss 1=G1/4 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Haltewinkel | Einbaulage: | beliebig | Max. Anzahl Ventilplätze: | 3 | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Werkstoff Anschlussplatte: | eloxiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 32,31* | € 42,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 37,33* | € 48,27* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 39,72* | € 51,42* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 48,87* | € 64,65* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 56,97* | € 72,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|