| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568065362 Herst.-Nr.: 8602 EAN/GTIN: 4052568065362 |
| |
|
| | |
| P-Anschlussleiste PAL-1/8-3 Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=3, Produktgewicht=170 g, Befestigungsart=mit Haltewinkel, Pneumatischer Anschluss 1=G1/4 Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | PAL | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Haltewinkel | Werkstoff Anschlussplatte: | Aluminium | eloxiert | Max. Anzahl Ventilplätze: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 32,37* | € 42,46* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 37,39* | € 48,00* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,66* | € 50,97* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 48,81* | € 63,68* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,17* | € 71,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|