| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70008994 Herst.-Nr.: 8020750422123050 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 8020750422123050 Wegeventil Monostabil 3/2-, 5/2-Wege indirekt elektromagnetisch betätigtes Kolbenschieberventil Serie 26360, 80207 Für einfach- und doppeltwirkende Stellantriebe Handhilfsbetätigung mit/ohne Feststellung Einfacher Aufbau des Kolbenschieber-Weichdichtungssystems Leicht austauschbares Magnetsystem Wartungsfrei Ventile und Magnete mit EX-Zulassung nach ATEX und weiteren internationalen Zulassungen. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Spannung: | 230VAC | Anschluss: | G1/4 | Betriebsdruck: | 1-10 bar | Durchfluss: | 1200 l/min | Funktion: | 3/2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil 10bar norgren, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil norgren, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|26360/80207 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 495,29* | € 578,41* | | | | Lager 4065 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,01* | € 582,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|