Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2622000305202400 4/2-Wegeventil Monostabil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 2622000305202400 4/2-Wegeventil Monostabil
Bild für 2622000305202400 4/2-Wegeventil Monostabil
Herstellerlogo für 2622000305202400 4/2-Wegeventil Monostabil
Schaltzeichen für 2622000305202400 4/2-Wegeventil Monostabil
Artikel-Nr.:
     4065-70000411
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     2622000305202400
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 2622000305202400 4/2-Wegeventil Monostabil
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
2622000305202400 4/2-Wegeventil Monostabil 4/2-Wege indirekt elektropneumatisch betätigtes Sitzventil Serie 26220 Handhilfsbetätigung mit Feststellung serienmäßig Kompakte Bauweise Gemeinsame Abluft - eine Leitung. Genauere Spezifikation siehe Dateblatt.
Weitere Informationen:
Spannung:
24VDC
Nennweite:
4 mm
Anschluss:
G1/8
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, 4/2 wegeventil 24v 1/8", imi norgren originalteile, schieberwegeventil 230 v, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|26220
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,55*
€ 173,58*
3 Tage
79
€ 5,90*
ab € 194,11*
€ 227,34*
Frei Haus
ab € 192,76*
€ 234,86*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,55*
€ 204,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.