Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM/8016/M/10 ISO Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RM/8016/M/10 ISO Zylinder
Bild für RM/8016/M/10 ISO Zylinder
Herstellerlogo für RM/8016/M/10 ISO Zylinder
Schaltzeichen für RM/8016/M/10 ISO Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-13000299
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RM/8016/M/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RM/8016/M/10 ISO Zylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
RM/8016/M/10 ISO Zylinder ISO-RUNDZYLINDER RM/8000/M Doppeltwirkend, ISO 6432 – Ø 10 …. 25 mm Standard mit Magnetkolben Abmessungen entsprechend ISO 6432 Extrem festes, doppelt gecrimptes Enddeckeldesign Im Boden integrierte Schwenkbefestigung Mit Endlagenpuffer oder einstellbarer Endlagendämpfung Ø 16 bis 25 mm. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
16 mm
Kolbenstange Ø:
6 mm
Anschluss:
M5
Hub:
10 mm
Einstellbare Endlagendämpfung:
Nein
Endlagenpuffer:
Ja
Ausführung:
Standard mit integrierter Schwenkbefestigung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 10,00*
ab € 35,13*
€ 38,78*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 30,99*
€ 40,34*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,64*
€ 40,98*
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 32,06*
€ 41,66*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 52,53*
€ 67,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
304205
ab € 5,33*
Zubehör
k.A.
304206
ab € 6,51*
Zubehör
k.A.
304501
ab € 5,68*
Zubehör
k.A.
B304801
ab € 5,64*
Zubehör
k.A.
B304814
ab € 5,54*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8012/38
ab € 12,36*
Zubehör
IMI Norgren
M/P13834
ab € 1,72*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19408
ab € 2,00*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8012/25
ab € 2,19*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8012/32
ab € 9,25*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8012/44
ab € 4,94*
Zubehör
IMI Norgren
QM 8012/24
ab € 8,21*
Zubehör
IMI Norgren
QM/33/020/23
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.