Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPM Lasthebemagnet 2t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     4054-N56400006
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N56400006
EAN/GTIN:
     4025092190367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
yale lasthebemagnet
lasthebemagnet

TPM Lasthebemagnet 2t

Die Lasthebemagnete TPM sind ideal zum einfachen, schnellen, und damit wirtschaftlichen Transport schwerer Werkstücke aus ferromagnetischem Material. Die Last wird nicht mechanisch beeinflusst, es können sowohl flache, als auch runde Materialien aufgenommen werden. Die Permanentmagnete benötigen keine elektrische Versorgung, nach erfolgter Abschaltung ist nur ein geringer Restmagnetismus vorhanden.

Weitere Informationen:
Flachmaterial Tragfähigkeit max.:
2.000 kg
Materialstärke min. bei Tragfähigkeit max.:
55 mm
Flachmaterial Materiallänge max.:
3500 mm
Rundmaterial Tragfähigkeit max.:
1000 kg
Rundmaterial Durchmesser:
100 - 400 mm
Rundmaterial Materiallänge max.:
3500 mm
Prüflast:
6000 kg
Gewicht:
125 kg
Weitere Suchbegriffe: Lastaufnahmemittel, Blechgreifer, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Trägergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Schongreifer, Tigrip
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.682,76*
€ 1.751,05*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.694,39*
€ 1.754,03*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.810,08*
€ 1.869,72*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.810,08*
€ 1.869,72*
Lager 4054
2
Frei Haus
ab € 1.810,33*
€ 1.869,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.869,97*
€ 2.225,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.853,70*
€ 2.205,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.821,17*
€ 2.167,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.810,33*
€ 2.154,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 533,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 742,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 583,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 812,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 646,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 882,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 825,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.071,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.076,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.329,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.551,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.287,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.309,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.342,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.631,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.