Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrostapler EHH PSE 1016 1 t, mit Bat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     4054-40050660
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40050660
EAN/GTIN:
     4025092654098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
deichselstapler

Tragf�higkeit 1.000 kg
Gabelh�he max. 1.600mm
mit elektrohydraulischem Hub,
handverfahrbar

F�r den gelegentlichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren von palettierten Lasten, auch bei beengten Raumverh�ltnissen. Auf kurzen Wegstrecken
Ausstattung und Verarbeitung
� Leichte Handhabung durch die Zwangslenkung der Lenkrollen
� Hubeinrichtung miltelektrohydraulischem Kompaktaggregat und �berlastsicherung 
� Geschwei�te Mastkonstruktion aus Pr�zisionsprofilen, der Gabeltr�ger ist mit wartungsfreien F�hrungsrollen ausgestattet
� arretierung des Ger�tes durch Feststellvorrichtung
� Robustes Fahrgestell mit je zwei Last- und Lenkrollen
Lieferumfang
� Batterie und integriertes Ladeger�t
 

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit (bis 2,5?m Hub):
1.000 kg
Lastschwerpunkt c:
600 mm
Radstand y:
1160 mm
Gewicht (mit Batterie):
395 kg
Bereifung:
PA/PUR
Lenkrollen:
180?x?50 mm
Lastrollen:
74?x?70 mm
Anzahl R�der/Lastrollen:
2/4
H�he Hubger�st eingefahren h1:
1980 mm
Freihub h2:
1415 mm
Hub h3:
1515 mm
H�he Hubger�st ausgefahren h4:
2030 mm
Hubh�he max. h3?+?h13:
1600 mm
Gabelh�he gesenkt h13:
85 mm
Gesamtl�nge L1:
1720 mm
Vorbaul�nge L2:
555 mm
Gesamtbreite b1/b2:
765 mm
Gabelst�rke s:
60 mm
Gabelbreite e:
180 mm
Gabell�nge l:
1100 mm
Gabelau�enabstand b5:
570 mm
Bodenfreiheit m2:
25 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast:
2145 mm
Wenderadius Wa:
1280 mm
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,08/0,13 m/s
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,42/0,19 m/s
Hubmotor Leistung:
1,5 kW
Batterie nach DIN?43531:
Semi-Traktion
Batterieladeger�t:
12/20?A V/A
Batteriespannung Nennkapazit�t:
12/150 V/Ah
Weitere Suchbegriffe: Handstapler, Hydraulikstapler, Hand-Gabelhochhubwagen, Hochhubstapler, Hydraulik-Stapler, Palettenheber, Paletten-Heber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4054
2
Frei Haus
ab € 2.796,29*
€ 3.019,79*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.072,03*
€ 3.377,1478*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.171,73*
€ 3.403,12*
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.019,79*
€ 3.593,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.993,47*
€ 3.562,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.882,82*
€ 3.430,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.829,17*
€ 3.366,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.796,29*
€ 3.327,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40046051
ab € 3.115,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044422
ab € 3.034,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044424
ab € 3.898,14*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044425
ab € 3.954,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044426
ab € 4.240,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050661
ab € 2.855,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050662
ab € 2.865,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40005551
ab € 927,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34518032
ab € 969,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34518030
ab € 1.058,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.