Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packfix-F - Folienschweißgerät 230 V / 70 W mit einfacher Schweißnaht 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packfix-F - Folienschweißgerät 230 V / 70 W mit einfacher Schweißnaht 180mm
Packfix-F - Folienschweißgerät 230 V / 70 W mit einfacher Schweißnaht 180mm
Artikel-Nr.:
     404-PF0100300000
Hersteller:
     Zevatron
Herst.-Nr.:
     PF0100300000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Impulsfolienschweißgerät

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Professionelles Folienschweißgerät mit sehr hoher Lebensdauer, in der Ausführung F mit einfacher Schweißnaht.

Verwendung:

ZEVATRON-Folienschweißgeräte vom Typ F eignen sich im Dauereinsatz zum Verschweißen von Beuteln aus PE, PP und PVC. Die Geräte sind handlich, schnell betriebsbereit und durch Fußbedienung beidhändig sicher zu bedienen.

Artikeldetails:

  • Spannung: 230 V
  • Leistung: 70 W
  • max. Schweißlänge: 180 mm
  • Schweißnaht: 2,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Impulsschweißgerät, Tischschweißgerät, folien schweißgerät, Beutelschließgeräte, Verpackungsgeräte, Beutelschließer, Verpackungsschweißgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,84*
€ 429,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,92*
€ 422,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,99*
€ 398,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,36*
€ 384,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,10*
€ 358,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zevatron
PF0100300050
ab € 299,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.