Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packfix-H - Folienschweißgerät 230 V / 70 W mit geriffelter Schweißnaht 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packfix-H - Folienschweißgerät 230 V / 70 W mit geriffelter Schweißnaht 180mm
Packfix-H - Folienschweißgerät 230 V / 70 W mit geriffelter Schweißnaht 180mm
Artikel-Nr.:
     C404-PF0100300050
Hersteller:
     Zevatron
Herst.-Nr.:
     PF0100300050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Impulsfolienschweißgerät

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Professionelles Folienschweißgerät mit sehr hoher Lebensdauer, in der Ausführung H mit geriffelter Schweißnaht.

Verwendung:

ZEVATRON-Folienschweißgeräte vom Typ H eignen sich im Dauereinsatz zum Verschweißen von Beuteln aus siegelfähig lackiertem oder beschichteten Kombinationsfolien. Die Geräte sind handlich, schnell betriebsbereit und durch Fußbedienung beidhändig sicher zu bedienen.

Artikeldetails:

  • Spannung: 230 V
  • Leistung: 70 W
  • max. Schweißlänge: 180 mm
  • Schweißnaht: 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Impulsschweißgerät, Tischschweißgerät, folien schweißgerät, Beutelschließgeräte, Verpackungsgeräte, Beutelschließer, Verpackungsschweißgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,79*
€ 425,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,27*
€ 419,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,33*
€ 395,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,04*
€ 386,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,60*
€ 358,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zevatron
PF0100300000
ab € 300,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.