Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-940737 Herst.-Nr.: 236515 EAN/GTIN: 4019444006284 |
| |
|
| | |
| Atemschutzmaske »236... Klassiker« Eigenschaften : • Robustes Material • DuraMesh®: stabiles Maskengitter hält die Maske in Form • Standhafte und haltbare Außenstruktur • ActivForm®: kein Nasenbügel notwendig • Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an • Kein manuelles Anpassen erforderlich • PVC-frei • Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht • Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit • Rundumbebänderung für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren Anwendungsbereiche: Gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3, bis zum 4-fachen Allgemeinen Grenzwert (AGW) Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009, FFP 1 NR D Weitere Informationen: | | Beschreibung: | »2365«mit Ventex® Klimaventil | Herstellerartikelnummer: | 236515 | Herstellername: | Moldex-Metric AG & Co. KG | Markenname: | Moldex | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, feinstaubmaske ffp1 ventil, einmal halbmaske, einweg-halbmaske moldex |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 240 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,81* | € 1,81* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 1,61* | € 2,01* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,62* | € 2,02* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,66* | € 2,08* | | | | Lager 4012 | | | | 20 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,59* | € 2,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|