Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbmaske 3M 7502 Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halbmaske 3M 7502 Gr. M
Halbmaske 3M 7502 Gr. M
Halbmaske 3M 7502 Gr. M
Artikel-Nr.:
     4012-913976
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000104177
EAN/GTIN:
     4046719790678
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
3M™ Silikonmaske Serie »7500«

Eigenschaften: • Einfacher Handhabung • Optimale Sicherheit • Das Doppelfiltersystem reduziert Atemwiderstände und ermöglicht eine gute Gewichtsverteilung • Perfekter Dichtsitz durch die strukturierte Gesichtsabdichtung • Langlebig bei vielfältigen Einsatzgebieten • Aus hautfreundlichem Silikon • Die "Drop-Down"-Bebänderung ermöglicht die Maske bei Nichtgebrauch vor der Brust zutragen • Sicherer und schneller Bajonett-Klick-Filteranschluss • Die 3M™ Halbmaske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen • Die Schutzstufe der Maske richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000 Zulassung/Norm: EN 140:1998 Bestehend aus: Maske, Bänder, ohne Filter

Weitere Informationen:
Ausführung:
»7502«
Größe:
M
Herstellerartikelnummer:
7000104177
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Polen
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
€ 5,90*
ab € 22,03*
€ 28,56*
7 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 25,58*
€ 31,22*
Lager 4012
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 27,88*
€ 31,54*
7 Tage
24
10
Frei Haus
ab € 29,62*
€ 33,34*
1
€ 4,00*
ab € 27,67*
€ 33,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,88* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 315,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.