Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Highline, Größe 118,zink/schiefer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Highline, Größe 118,zink/schiefer
Latzhose Highline, Größe 118,zink/schiefer
Artikel-Nr.:
     4012-907833
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2331118
EAN/GTIN:
     4030913067728
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose HIGHLINE

Ausführung:
• Gummizug im Bund, Weitenverstellung mit verdecktem Druckknopf
• Hochgezogenes Rückenteil mit elastischem Trägerkreuz
• Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
• Tascheneingriffe und -patten mit farblichen Biesen abgesetzt
• Maßstab-, Handy-, Latz-, Oberschenkel-, Beutel, Knie- und Gesäßtaschen
• Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Material:
• Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose grau planam, maler latzhose, arbeitslatzhosen grau, 40884479, HIGHLINE, Latzhose, Planam, Serie, Zusatzfassung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,81*
€ 28,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,88*
€ 29,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,87*
€ 29,20*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,89*
€ 29,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,88*
€ 29,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2331024
ab € 20,88*
Ähnlich
Planam
2331025
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2331026
ab € 20,81*
Ähnlich
Planam
2331027
ab € 20,78*
Ähnlich
Planam
2331028
ab € 20,82*
Ähnlich
Planam
2331029
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2331030
ab € 20,77*
Ähnlich
Planam
2331038
ab € 20,70*
Ähnlich
Planam
2331040
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2331042
ab € 20,87*
Ähnlich
Planam
2331044
ab € 20,75*
Ähnlich
Planam
2331046
ab € 20,72*
Ähnlich
Planam
2331048
ab € 20,75*
Ähnlich
Planam
2331050
ab € 20,84*
Ähnlich
Planam
2331052
ab € 20,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.