Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Highline, Größe 29,khaki/braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Highline, Größe 29,khaki/braun
Latzhose Highline, Größe 29,khaki/braun
Artikel-Nr.:
     4012-907777
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2334029
EAN/GTIN:
     4030913070780
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose HIGHLINE

Ausführung:
• Gummizug im Bund, Weitenverstellung mit verdecktem Druckknopf
• Hochgezogenes Rückenteil mit elastischem Trägerkreuz
• Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
• Tascheneingriffe und -patten mit farblichen Biesen abgesetzt
• Maßstab-, Handy-, Latz-, Oberschenkel-, Beutel, Knie- und Gesäßtaschen
• Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Material:
• Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.29, maler latzhose, arbeitslatzhose canvas, 40883629, HIGHLINE, Latzhose, Planam, Serie, Zusatzfassung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,87*
€ 28,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,89*
€ 29,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,83*
€ 29,40*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,96*
€ 29,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,84*
€ 29,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2334070
ab € 22,89*
Ähnlich
Planam
2334024
ab € 20,86*
Ähnlich
Planam
2334025
ab € 20,77*
Ähnlich
Planam
2334026
ab € 20,71*
Ähnlich
Planam
2334027
ab € 20,78*
Ähnlich
Planam
2334028
ab € 20,77*
Ähnlich
Planam
2334030
ab € 20,82*
Ähnlich
Planam
2334038
ab € 20,83*
Ähnlich
Planam
2334040
ab € 20,71*
Ähnlich
Planam
2334042
ab € 20,80*
Ähnlich
Planam
2334044
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2334046
ab € 20,75*
Ähnlich
Planam
2334048
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2334050
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2334052
ab € 20,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.